Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-155382
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     155382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Kammerdeckgläser
Zellkulturkammer auf Objektträger
thermo scientific deckgläser
Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser Wells: 4 Kulturfläche: 1.7 cm<sup>2</sup> Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: 4-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells Oberflächenbehandlung: Zellkultur Material: Borosilikatglas 1.5 Dicke (metrisch): 0,16 bis 0,19 mm Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 55 x 24 mm Verschlussfarbe: Durchsichtig Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
nutzbares Volumen:
0.5 bis 1.0 ml ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,940 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckgläser, Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52959*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 22,53959*
€ 26,82211
pro Stück
ab 192 Stück
€ 22,23959*
€ 26,46511
pro Stück
ab 480 Stück
€ 21,13959*
€ 25,15611
pro Stück
ab 960 Stück
€ 20,41959*
€ 24,29931
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 19,52959*
€ 23,24021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.