Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-155380
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     155380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Kammerdeckgläser
Zellkulturkammer auf Objektträger
thermo scientific deckgläser
Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser Wells: 2 Kulturfläche: 4.2 cm² Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: 2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells Oberflächenbehandlung: Zellkultur Dicke (metrisch): 0,13 bis 0,17 mm Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 57 x 25 mm Verschlussfarbe: Durchsichtig Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
nutzbares Volumen:
1.2 bis 2.0 ml ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,656 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckgläser, Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4823*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 16,6123*
€ 19,76864
pro Stück
ab 480 Stück
€ 15,8523*
€ 18,86424
pro Stück
ab 960 Stück
€ 15,2723*
€ 18,17404
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 14,4823*
€ 17,23394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.