Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder, PP, T-Form f.Schl.-I.D. 8- 9 mm, Ges.-L. 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-152810
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     152810
EAN/GTIN:
     4033378283610
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
labor-schlauchverbinder pp
Schlauchverbinder, PP, T-Form, Innendurchmesser Schlauch 8-9 mm
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Kleinster Schlauch Innendurchmesser:
8 mm
Größter Schlauch Innendurchmesser:
9 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,00039375 m³
Verpackungshöhe:
0,042 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,30*
€ 25,03*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 27,51*
€ 37,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.