Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bretten B SB seitlicher Glashahn 50:01 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Bretten B SB seitlicher Glashahn 50:01 ml
Artikel-Nr.:  340-147944172
Herst.-Nr.:  3210175
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Büretten
Bretten DURAN Fehlergrenzen besser als Klasse B Schellbachstreifen zur besseren Ablesbarkeit kontrastreich blau graduiert Strichteilung seitlicher Glashahn EX justiert DIN 12 700 T3
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: sonstige Glas-Büretten mit seitlichem Hahn
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Steiner
2
€ 10,00*
€ 30,85*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 61,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG