Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rueckdosierventil SafetyPrime f. Disp. III 1 - 100 ml +


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Rueckdosierventil SafetyPrime f. Disp. III 1 - 100 ml +
Artikel-Nr.:  340-144976080
Hersteller:  Brand
Herst.-Nr.:  706080
EAN:  k.A.
Rueckdosierventil SafetyPrime f. Disp. III 1 - 100 ml + Buer.Dig. III
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Dispenser (Zubehör, Labor) > Dispenser-Ventil (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzdosierer, Rückdosierventil, Dispenser-Ventil
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Steiner
pro Stück
€ 10,00*
€ 33,40*
9 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 33,58*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG