| |
|
| Artikel-Nr.: 340-144515 Herst.-Nr.: 144515 EAN/GTIN: 4033378280619 |
| |
|
| | |
| Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS 12/21 Weitere Informationen: | | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Schliffgröße: | NS 12/21 | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,0107 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000099 m³ | Verpackungshöhe: | 0,026 m | Verpackungsbreite: | 0,032 m | Verpackungstiefe: | 0,026 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 7,24* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,57* | € 11,54* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,62* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|