Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-143761
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     143761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 1 Barcode: Kundenspezifische Barcodierung erhältlich Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Zertifiziert: Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Stück/Packung; 50 Packungen/Karton Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Zellkultur-Mikroplatte Volumen (metrisch) Well: 300 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta-behandelt Wellform: U Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 1 Menge: 50 St./Karton Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Ja
Bodenform:
rund
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
3,515 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,163*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,683*
€ 3,19277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,533*
€ 3,01427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,163*
€ 2,57397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.