Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche, PE-LD, EH, f. Schilling-Bürette 1000 ml GL 28 braun opak Schlauchdurchf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-130260
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     130260
EAN/GTIN:
     4033378451514
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
Enghalsflasche
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Flasche, PE-LD, für Titrierapparat, 1.000 ml, GL 28, Schraubkappe mit Schlauchdurchführung
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Braun
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,03*
€ 11,26*
€ 18,90*
ab € 6,67*
€ 11,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,68*
€ 12,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.