Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GL 45 Anschlusskappen- und Rührreaktor-System (Zubehör & Ersatzteile)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1129815
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1129815
EAN/GTIN:
     4032051252714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chromatographie-Anschluss
Chromatographieanschluss
Rührerbaukasten
Rührersatz
DURAN® Einsatz für GL 14 Schraubverschluss, Innendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll), Silikon/PTFE (Zubehör für GL 45 Anschlusskappen-System und Rührreaktor-System) Die GL 14 Kappen und Schlaucheinsätze ermöglichen die Verwendung der DURAN® GL 45 2/3 Port Schlauchanschlusskappen oder GL 45 / GLS 80® Rührreaktorkappen mit vier verschiedenen starren oder halbstarren Schlauchaußendurchmessern (1,6, 3,0, 3,2, oder 6,0 mm). Die unterschiedlich großen Einsätze bilden bei Verwendung der blauen GL 14-Schlauchkappe eine dichte Abdichtung um den Durchgangsschlauch. Ein steriler Druckausgleich ist durch die Verwendung eines 0,2 ?m Spritzenfiltersets möglich. Unbenutzte Ports können mit einer roten PBT GL 14 Schraubkappe verschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PP, PTFE, Silikon Zubehör zur Verwendung mit den DURAN® GL 45 2/3 Port Schlauchanschlusskappen oder GL 45 / GLS 80® Rührflaschenreaktor-Kappen Sicherer und zuverlässiger Flüssigkeitstransfer in oder aus Laborflaschen Vier Einsätze sind für starre oder halbstarre Schläuche mit verschiedenen Außendurchmessern geeignet: 1,6, 3,0, 3,2 oder 6,0 mm Blaue PP GL 14-Durchgangskappe mit offener Spitze zur Verwendung mit den Einsätzen Geschlossene rote PBT GL 14-Kappe zum Verschließen unbenutzter Ports Steriler Druckausgleich ist mit dem Druckausgleichsset möglich Anwendung: Transfer von sterilen Flüssigkeiten in und aus GL 45-Laborflaschen, Gastransfer in und aus GL 45-Laborflaschen, Flüssigkeitstransfer zwischen GL 45-Laborflaschen, Versorgung von Instrumenten mit Reagenzien, Versorgung von Bioreaktoren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 14
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,006 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,84*
€ 15,81*
€ 18,90*
ab € 9,24*
€ 16,47*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,92*
€ 19,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.