| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1091143 Herst.-Nr.: 1091143 EAN/GTIN: 4032051248755 |
| |
|
| | |
| KECK™ Klemme, für Kugelschliffe, aus POM, grün, NS 10 KECK™ Klemmen sind Schliffklemmen, die zur Sicherung von Normschliffverbindungen in Glasapparaturen dienen, und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung sowie ihr ausgezeichnetes Rückstellvermögen aus. Die Klammern sind in unterschiedlichen Materialausführungen verfügbar (Metall oder Polyoxymethylen). Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für Kegelschliffe Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften Einfach, sicher und schnell aufzusetzen Erhöhte Sicherheit im Labor da die Glasoberfläche nicht zerkratzt wird Farkennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung Anwendung: Sicherung von Glas-Schliff-Verbindungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Material: | Polyoxymethylen (POM) | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,001 kg | Nettogewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 2,666* | € 3,606* | | | | | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 2,53* | € 3,81* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,44* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|