Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BEZUGSELEKTRODE B 3610+ HG/HG2SO4, Bezugselektrode B 3610+ ,Glasschaft, Keramik-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1070074
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1070074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezugselektrode
Referenzelektrode
si analytics referenzelektrode
bezugselektrode
Bezugselektrode B 3610+ ,Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Elektrolyt L 1254, Hg/Hg2SO4-Ableitung, Einbauschliff NS 14,5, Koax-Steckkopf, Länge 103 mm, 10 mm Ø, +15...+40 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Diaphragma Ausführung:
Keramik
Durchmesser:
10 mm
Anschluss:
Steckkopf
Länge:
103 mm
Produkttypbezeichnung:
B 3610 +
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Nettogewicht:
0,105 kg
Bruttogewicht:
0,105 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG