Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spritzenpumpe LA-100 RS232 programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Spritzenpumpe LA-100 RS232 programmierbar
Artikel-Nr.:  340-106720100
Hersteller:  Landgraf Laborsysteme
Herst.-Nr.:  106720100
EAN:  k.A.
Spritzenpumpe fr den Einsatz im Labor mit variabler Pumpgeschwindigkeit zum Einsatz von Spritzen bis zu 60 ml Volumen. Halter fr 1 Spritze von 1 ml bis 60 ml Pumpgeschindigkeit 073l - 2100 ml/h Pumpgeschwindigkeit oder Dispensiervolumen einstellbar Restart nach Stromausfall Automatische Befllung der Spritze Anzeige der abgegebenen Menge in l oder ml Programmierbar (Pumpvolumen Pausen Alarme externe Signale etc.) Kommunikationsport RS232
... > Gerät (Labor) > Laborgerät (sonstiges) > Laborgerät (sonstiges)
Weitere Suchbegriffe: Verdrängerpumpeoszillierend(Teile), Pumpe (Kolben-) (Teile), Kolbendosierpumpe (Teile), Membranpumpe (Teile), Druckluftmembranpumpe (Teile), Membrandosierpumpe (Teile), Dosier-Kolbenpumpe (Teile), Schlauchmembranpumpe (Teile), Pumpe (Verdränger-,oszillierend)(Teile), Kolbenpumpe (Teile), Dickstoffpumpe (Teile), Radialkolbenpumpe (Teile), Axialkolbenpumpe (Teile), Kolbenmembranpumpe (Teile), Membrankolbenpumpe (Teile), Pumpe (Membran-) (Teile), Prozeßkolbenpumpe (Teile), Handmembranpumpe (Teile), Dosierpumpe (oszillierend) (Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 842,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,00*
€ 1.001,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG