Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103651
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Epoxid-pH-Elektrode mit Flüssigelektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 1 m Kabel
Weitere Informationen:
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungsvolumen:
771.375 ml
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,21 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 304,00*
Lager 340
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 304,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.