Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103642
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Glas-pH-Elektrode, Flüssigelektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN- Stecker u. Bananen-Stecker, Länge 120 mm, 1 m Kabel
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,000771375 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,21 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 289,28*
Frei Haus
ab € 247,16*
€ 302,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 318,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.