Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10005025
Hersteller:
     Hecht
Herst.-Nr.:
     1000/5025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rechteckig
deckgläser
Deckgläser in Plastik-Griffschachteln zu 50 Stück, 20 Schachteln im Karton, Stärke 1, CE 50 x 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Zolltarifnummer:
70179000

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG