Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Staurohr, Messung der Strömungsgeschwindigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06352243
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2243
EAN/GTIN:
     4029547017957
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten im Lüftungskanal oder in der Prozessluft können Sie Ihr Messgerät mit einem Staurohr aufrüsten. Vor allem für höhere Strömungsgeschwindigkeiten und für staubhaltige Luft bringt das Staurohr die optimalen Voraussetzungen mit. Dieses Staurohr ist 1?000 mm lang und verfügt über eine integrierte Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,44 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,008740 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
1,135 m
Verpackungstiefe:
1,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,42*
€ 860,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,51*
€ 812,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,07*
€ 786,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.