Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Staurohr, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06352240
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2240
EAN/GTIN:
     4029547016059
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Staurohr, Edelstahl, Länge 1000 mm zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit inkl. Temperatur-Messung, für Drucksonden 0638 1345/..1445/..1545
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,44 kg
Nettogewicht:
0,44 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,008740 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
1,135 m
Verpackungstiefe:
1,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,80*
€ 574,68*
Lager 340
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 575,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,19*
€ 582,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 489,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.