Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerades Staurohr, Messung der Strömungsgeschwindigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06352143
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2143
EAN/GTIN:
     4029547017940
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeiten im Lüftungskanal oder in der Prozessluft können Sie Ihr Messgerät mit einem Staurohr aufrüsten. Vor allem für höhere Strömungsgeschwindigkeiten und für staubhaltige Luft bringt das Staurohr die optimalen Voraussetzungen mit. Dieses Staurohr ist 500 mm lang und verfügt über eine integrierte Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,005930 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,67 m
Verpackungstiefe:
0,67 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,76*
€ 497,58*
Lager 340
Frei Haus
ab € 431,03*
€ 510,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,89*
€ 607,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,02*
€ 598,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,43*
€ 556,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,03*
€ 512,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.