Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staurohr, 750 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06352042
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2042
EAN/GTIN:
     4029547018220
Suchbegriffe:
Staurohr
staurohr testo
staurohr
Robustes Staurohr zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit: Vor allem für höhere Strömungsgeschwindigkeiten und für stark verschmutzte Strömung bringt das Staurohr die optimalen Voraussetzungen mit. Das 750 mm lange Staurohr verfügt über eine integrierte Temperaturmessung und einen Anschlussschlauch mit einer maximalen Belastaberkeit von bis zu 700 hPa (mbar).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,010197 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,91 m
Verpackungstiefe:
0,91 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,73*
€ 1.168,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,60*
€ 1.140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,90*
€ 1.089,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,48*
€ 1.057,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,18*
€ 1.012,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.