Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06151712 Herst.-Nr.: 0615 1712 EAN/GTIN: 4029547019159 |
| | |
|
| | |
| Für präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den robusten Luftfühler mit freiliegendem Sensor (NTC) mit dem passenden Messgerät (bitte separat bestellen) zum Messen der Lufttemperatur in der Umgebung. Robuster Luftfühler (NTC) – Ausstattung und Anwendungsgebiete Mit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie den robusten Luftfühler mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Der Luftfühler ist mit einem hochwertigen NTC-Sensor ausgestattet und überzeugt durch seine einfache Handhabung und hohe Messgenauigkeit von bis zu ±0;2 °C. Der robuste Luftfühler ist konzipiert für Luft-Temperaturmessungen in der Umgebung und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Dank des freiliegenden NTC-Sensors erhalten Sie den Messwert bereits nach kurzer Ansprechzeit. Der robuste Luftfühler überzeugt zum Beispiel bei der Überprüfung der Raumlufttemperatur in Gebäuden und Kühlräumen. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,145 kg | Nettogewicht: | 0,145 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Verpackungsvolumen: | 0,003000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,05 m | Verpackungsbreite: | 0,4 m | Verpackungstiefe: | 0,4 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,52* | € 82,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,56* | € 82,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,18* | € 82,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,92* | € 85,17* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,67* | € 99,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|