Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06135605 Herst.-Nr.: 0613 5605 EAN/GTIN: 4029547011375 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit NTC-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser von 5 mm bis 65 mm durchzuführen. Mit dem Fühler können Sie beispielweise die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln. Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer separat bestellbaren Silikon-Wärmeleitpaste. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,14 kg | Nettogewicht: | 0,14 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Verpackungsvolumen: | 0,000998 m³ | Verpackungshöhe: | 0,035 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungstiefe: | 0,19 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühler (Thermometer, Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,88* | € 211,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 178,32* | € 219,71* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,29* | € 247,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|