Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

testo 174 H Set - Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05720566
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0566
EAN/GTIN:
     4029547010835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Datenlogger
Distanzsensor
Docking Station
Zuverlässige Messung durch langzeitstabilen Feuchtesensor Messdatenspeicher für 16 000 Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte Einfache Datenauswertung am PC mit passender Software (drei Software-Versionen erhältlich, Basic-Software kostenlos downloadbar) Set-Vorteil: USB-Interface zur Datenübertragung auf den PC mitgeliefert Sie sind mit der Lagerung bzw. Aufbewahrung klima-empfindlicher Gegenstände betraut (Lebensmittel, Arzneimittel, Archiv-Medien, Museums-Objekte, flugrostanfällige Metallteile, etc.)? Oder Sie möchten das Gebäudeklima kontrollieren, z.B. um das Lüftungsverhalten Ihrer Mieter zu überprüfen? Dann kann eine kontinuierliche Aufzeichnung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werten von großem Nutzen für Sie sein. Bei einer solchen Messaufgabe erhalten Sie kompetente Unterstützung vom Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit testo 174H. Trotz seiner kleinen Größe liefert er große (Mess-)Ergebnisse.   Das leistet der Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Im Display des Mini-Datenloggers lassen sich die aktuellen Messwerte sowie mögliche Grenzwertverletzungen ablesen. Sein Datenspeicher kann insgesamt bis zu 16 000 Messwerte sicher aufnehmen. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Der Mini-Datenlogger testo 174H verfügt über interne Sensoren, die die Temperatur- und Luftfeuchtigkeit messen. Beim Feuchtesensor handelt es sich um einen langzeitstabilen kapazitiven Testo-Feuchtesensor, der beim Messen der Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±3 % rF arbeitet. Der interne NTC-Temperatur-Sensor ist mit einer Genauigkeit von ±0.5 °C besonders präzise und deckt einen Messbereich von -20 bis +70 °C ab. Besonders praktisch: Der Mini-Datenlogger wird mit Standardbatterien (2x CR 2032) betrieben, die Sie jederzeit selbst wechseln können.   Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Die Programmierung und das Auslesen Ihres Mini-Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC funktioniert mit Hilfe einer Software. Sie haben die Auswahl zwischen drei Software-Varianten:   Software ComSoft Basic – als kostenfreier Download erhältlich – für schnelles Programmieren des Mini-Datenloggers und eine einfache Analyse der Messsdaten Software ComSoft Professional – zusätzlich optional bestellbar – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Werte Software ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional bestellbar – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Sektor   Set-Vorteil: Mini-Datenlogger ist sofort startklar Zum Programmieren und Auslesen Ihres Mini-Datenloggers für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist ein USB-Interface erforderlich. Wenn Sie sich für dieses Set entscheiden, wird Ihnen das USB-Interface mitgeliefert, sodass Sie mit Ihrer Messaufgabe zügig beginnen können. Allgemeine technische Daten Schutzklasse IP20 Kanäle 2 Garantie 2 Jahre Batterietyp 2 Lithium-Batterien (CR 2032) Standzeit 1 Jahr (15 min Messtakt, +25°C) Speicher 16.000 Messwerte Lagertemperatur -40 bis +70 °C Abmessungen 60 x 38 x 18,5 mm Betriebstemperatur -20 bis +70 °C   Temperatur - NTC Messbereich -20 bis +70 °C Genauigkeit ±0,5 °C (-20 bis +70 °C) Auflösung 0,1 °C   Feuchte - Kapazitiv Messbereich 0 bis +100 %rF* Genauigkeit ±3 %rF (2 bis +98 %rF) ±0,03 %rF/K Auflösung 0,1 %rF * Nicht für betauende Atmosphäre. Für kontinuierlichen Einsatz in Hochfeuchte (> 80 %rF bei ?30 °C für > 12 h, > 60 %rF bei > 30 °C für > 12 h) kontaktieren Sie uns bitte über unsere Webseite.   Lieferumfang: Mini-Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit  testo 174H Set inklusive USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Kleinster Messtakt:
60 s
Arbeitsspeicher Datenpunkte:
16000
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-20 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
70 °C
Messbare Parameter:
Temperatur
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsversorgung:
Batterie
Nettogewicht:
0,38 kg
Breite:
38 mm
Tiefe:
18,5 mm
Höhe:
60 mm
Anzahl Messkanäle:
2
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
0,156 m
Verpackungstiefe:
0,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,57*
€ 121,65*
€ 5,90*
ab € 121,66*
€ 121,66*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 129,25*
€ 129,25*
€ 6,95*
ab € 131,83*
€ 131,83*
Lager 340
€ 6,50*
ab € 155,59*
€ 155,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.