Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-05540004 Herst.-Nr.: 0554 0004 EAN/GTIN: 4029547004834 |
| |
|
| | |
| Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000444 m³ | Verpackungshöhe: | 0,02 m | Verpackungsbreite: | 0,185 m | Verpackungstiefe: | 0,185 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,97* | € 22,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,00* | € 23,54* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,39* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|