Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Chemikalienflasche UN, HDPE, 1000ml, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-03421000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0342-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Probennehmer
Chemikalienprobennehmer
Ampullen
Ampullen (Labor)
Die Chemikalienflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Granulaten und pastösen Medien. HDPE, transparent PP Originalitäts-Schraubverschluss, blau UN-Zulassung für Feststoffe
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
214 mm
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Nettogewicht:
0,092 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,736*
15 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,69*
€ 4,83*
1
€ 18,90*
ab € 2,81*
€ 5,04*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 5,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.