Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kassette ZM 200, 900 ml, rostfrei (Boden, Deckel,Dichtung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-020100037
Hersteller:  Retsch
Herst.-Nr.:  020100037
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mühlen (Zubehör)
Kassette ZM 200, 900 ml, rostfrei (Boden, Deckel,Dichtung)
... > Gerät (Labor) > Mühle (Labor) > Mühle (Zubehör, Labor)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 114,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG