Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBC 5 basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004125000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004125000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Heizbad
Laborheizbad
Der Bad- und Umwälzthermostat HBC 5 basic hat eine maximale Arbeitstemperatur von 250 °C und sein hochwertiges Edelstahlbad verfügt über ein Füllvolumen von 5 – 7 Litern. Die große Oberfläche des Heizkörpers sorgt für einen optimalen Wärmeaustausch und eine gleichmäßige Erwärmung des Mediums. Die hochwertige Isolierung des Gerätes ermöglicht besonders schnelle Aufheizzeiten. Das Bad lässt sich leicht reinigen und hat auf der Vorderseite ein Ablaufventil. Zur Entleerung wird ein Schlauch angeschlossen, so dass der Anwender nicht in direkten Kontakt mit dem Temperiermedium kommt. Zur weiteren Gewährleistung der Kundensicherheit entspricht der HBC 5 basic der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß DIN 12876. - Temperaturbereich: 20 - 250 °C - Temperaturkonstanz: ± 0,02 K - Integrierte Kühlschlange - Einstellbarer Sicherheitskreis - Leistungsfähige Druck- und Saugpumpe mit Gehäuse aus temperatur- und chemikalienbeständigem Kunststoff - Intuitive Menüführung mit Druck- und Drehknöpfen - Temperatureinstellung und Pumpgeschwindigkeit werden über ein großes und gut ablesbares LED-Display angezeigt - Optische und akustische Warnmeldungen - USB / RS 232-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Geräte über labworldsoft und zur online Aktualisierung der Gerätesoftware

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.360,13*
€ 3.511,64*
Frei Haus
ab € 3.153,22*
€ 3.669,20*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.348,67*
€ 4.493,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.493,06*
€ 5.346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.453,68*
€ 5.299,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.374,93*
€ 5.206,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.348,67*
€ 5.174,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.348,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.