Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer, Federung (benötigte Stückzahl 2, Gewicht 0,1kg, Dicke/Stärke 143mm, Einbauort Hinterachse, Einbauort beidseitig ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlagpuffer, Federung (benötigte Stückzahl 2, Gewicht 0,1kg, Dicke/Stärke 143mm, Einbauort Hinterachse, Einbauort beidseitig ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...
Anschlagpuffer, Federung (benötigte Stückzahl 2, Gewicht 0,1kg, Dicke/Stärke 143mm, Einbauort Hinterachse, Einbauort beidseitig ) für AUDI, SEAT, SKODA, , ...
Artikel-Nr.:
     3397-10193150
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     18400
EAN/GTIN:
     4027816184003
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer Federung
Federungsanschlagpuffer
anschlagpuffer federung
Allgemeine Information
für Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
benötigte Stückzahl:
2
Einbauseite:
Hinterachse | beidseitig
Gewicht [kg]:
0,1 kg
Dicke/Stärke [mm]:
143 mm
OE Nummern:
1J0 512 131 (SKODA), 1J0 512 131 (VW), 1J0 512 131 (AUDI), 1J0 512 131 (SEAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A3 (8L1)
1.6
09.1996 - 08.2000
0588640
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AEH, AKL, APF
A3 (8L1)
1.6
08.2000 -
0588743
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AVU, BFQ
A3 (8L1)
1.8
09.1996 -
0588637
KurzinfokW/PS:  92/125Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGN, APG
A3 (8L1)
1.8 T
12.1996 -
0588641
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AGU, AQA, ARZ, AUM
A3 (8L1)
1.8 T
12.1998 -
0588702
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AJQ, APP, ARY, AUQ
A3 (8L1)
1.9 TDI
09.1996 - 07.2001
0588638
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AGR, ALH
A3 (8L1)
1.9 TDI
08.1997 - 07.2001
0588639
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AHF, ASV
A3 (8L1)
1.9 TDI
08.2000 -
0588740
KurzinfokW/PS:  96/130Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASZ
A3 (8L1)
1.9 TDI
10.2000 -
0588742
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1896Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ATD, AXR
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0603641, 8004318, 8004319, 0603647, 0603649, SEAT, 8004320, 8004325, 8004323, 8004324, 8004329, 8004327, 0603419, 0603418, 8004328, 0603424, 0603666, 0603423, 0603665, 0603668, 0603547, 0603425, 0603667, 0603420, 0603422, 0603421, 0603542, 8004332, 8004333, 8004330, 8004331, 8004336, 8004337, 8004334, 8004335, 0603549, 0603669, 0603548, 0588702, 0603558, 0603673, 0603674, 0603553, 0603550, 0603562, 0603564, 0603560, 8004351, 8004354, 8004352, 8004353, 8004358, 8004357, 0603574, 8004AAB, 8004AAA, 0603572, 8004AAJ, 8004AAK, 8004AAN, 8004AAO, 8004AAL, 8004AAR, 8004AAS, 8004AAQ, 8004AAV, 8004AAW, 8004AAU, 8004AAZ, 7593510, 7593511, 8004AAY, VW, 0603467, 0603469, 8004ABC, 0603464, 8004ABD, 0603466, 8004ABB, 0603586, 8004ABG, 8004ABH, 8004ABE, 8004ABK, 8004ABL, 8004ABI, 8004ABO, 8004ABP, 8004ABM, 8004ABN, 8004ABQ, 0603478, 0603599, 0603595, 0603477, 0603597, 0603471, 0603591, 0603470, 0603593, 0603472, 8004388, 8004389, SKODA, 7593439, 0603489, 0603486, 0603485, 0603488, 0603487, 0603482, 0603481, 0603484, 0603483, 0603480, Anschlagpuffer, Federung, 7593440, 7593441, 7593444, 7593445, 0603810, 0603498, 0603493, 0603492, 0603494, 0603491, 0603490, 8004AEW, 8004AEZ, 0603ASO, 8004AEX, 8004AEY, 8004AFA, 8004AFB, 8004AFF, 8004AFS, 8004AFT, 8004AFQ, 8004AFR, 0603600, 0603602, 0603601, 0588641, 0588640, 8004AHM, 8004AHN, 8004AHQ, 8004AHR, 8004AHO, 8004AHP, 7593480, 7593003, 7593487, 0603604, 0603603, 7593488, 0603605, AUDI, 7593475, 7593476, 7593474, 7593479, 7593477, 7593478, 0603503, 0603AXN, 0588740, 8004AJV, 8004AKA, 0588743, 0588742, 8004AKE, 8004AKB, 0603633, 0603635, 7593008, 7593009, 0603AHY, 0603AHX, 0603631, 0603630, 7593ABC, 0603AHU, 7593ABD, 0603AHW, 0603AHV, 7593ABB, 7593ABG, 7593ABH, 7593ABE, 7593ABF, 8004AKX, 7593ABK, 7593ABL, 8004AKY, 8004AKV, 7593ABI, 8004AKW, 7593ABJ, 7593ABO, 7593ABP, 7593ABM, 7593ABN, 8004ALA, 7593497, 7593498, 8004ALB, 7593ABQ, 7593496, 0603637, 0588639, 0588638, 0603639, 0588637
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3397
k.A.
2
€ 4,16*
ab € 3,91*
€ 4,36*
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 4,93*
1
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 14,67*
6 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 14,68*
Preise: Lager 3397
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3397
Versand: Lager 3397
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3397
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.