Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter
Produktbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter
Anwendungsbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter
Anwendungsbild zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter
Logo zu ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229975122
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754011005
EAN/GTIN:
     7610859233905
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
ROTHO Treteimer schwarz/metallicsilber, Inhalt: 20 Liter

»Paso«
Im Gegensatz zu Metalleimern gibt es kein Verrosten, keine Beulen und keine Fingerabdrücke.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Höhe:
457 mm
EAN Stück:
7610859233905
Länge:
293 mm
Farbe:
metallic
Breite:
266 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 28,57*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 28,57*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 28,71*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 21,48*
€ 30,09*
Lager 3391
38
€ 9,90*
ab € 21,84*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.