Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher 6-tlg., Kunststoff, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zahnputzbecher 6-tlg., Kunststoff, Inhalt: 0,25 Liter
Produktbild zu Zahnputzbecher 6-tlg., Kunststoff, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229929158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     9002363001053
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Zahnputzbecher 6-tlg., Kunststoff, Inhalt: 0,25 Liter

6-tlg.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363001053
ø:
70 mm
Inhalt:
0,25 l
Höhe:
85 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.