Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter Kunststoff, Höhe: 135 mm, ø: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischabfallbehälter Kunststoff, Höhe: 135 mm, ø: 110 mm
Produktbild zu Tischabfallbehälter Kunststoff, Höhe: 135 mm, ø: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229929105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     690
EAN/GTIN:
     9002363006904
Suchbegriffe:
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
Tischeimer
Tischmülleimer
Tischabfallbehälter Kunststoff, Höhe: 135 mm, ø: 110 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363006904
Höhe:
135 mm
ø:
110 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.