Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIES Besteckkorb mit Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRIES Besteckkorb mit Griffen
Produktbild zu FRIES Besteckkorb mit Griffen
Logo zu FRIES Besteckkorb mit Griffen
Artikel-Nr.:
     3391-229928025
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     BKS
EAN/GTIN:
     9006279280250
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
fries besteckkorb
FRIES Besteckkorb mit Griffen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006279280250
Höhe:
260 mm
Länge:
440 mm
Breite:
210 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Fächer:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck korb, Besteckspülkorb, Besteckwaschkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.