| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-229908110 Herst.-Nr.: 0235 911 EAN/GTIN: 4009085256667 |
| |
|
| | |
| WACA »Kunterbunt« Salatbesteck 2-tlg., Länge: 305 mm, apfelgrün
Material: PBT hitzebeständig bis 225°C
Weitere Informationen: | | Farbe: | apfelgrün | Länge: | 305 mm | EAN Stück: | 4009085256667 | Material: | Polybutylenterephthalat (PBT) | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,40* | € 5,52* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,90* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|