Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CURVER Abfalltonne mit Deckel grau, Inhalt: 46,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CURVER Abfalltonne mit Deckel grau, Inhalt: 46,00 Liter
Produktbild zu CURVER Abfalltonne mit Deckel grau, Inhalt: 46,00 Liter
Logo zu CURVER Abfalltonne mit Deckel grau, Inhalt: 46,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-229907153
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     04126-Y25-41
EAN/GTIN:
     3253924126074
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
CURVER Abfalltonne mit Deckel grau, Inhalt: 46,00 Liter

Weitere Informationen:
ø:
430 mm
EAN Stück:
3253924126074
Höhe:
570 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
46 l
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.