Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEBFABRIK »Rio« Weiß Tischhusse für Stehtisch, im Polybeutel, Höhe: 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEBFABRIK »Rio« Weiß Tischhusse für Stehtisch, im Polybeutel, Höhe: 1150 mm
Produktbild zu WEBFABRIK »Rio« Weiß Tischhusse für Stehtisch, im Polybeutel, Höhe: 1150 mm
Logo zu WEBFABRIK »Rio« Weiß Tischhusse für Stehtisch, im Polybeutel, Höhe: 1150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228888105
Hersteller:
     WEBFABRIK
Herst.-Nr.:
     2708601
EAN/GTIN:
     9004908038432
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug
WEBFABRIK »Rio« Weiß Tischhusse für Stehtisch, im Polybeutel, Höhe: 1150 mm

»Rio« weiß
gefertigt aus elastischem Spezialstoff, 100% Polyester - 300g/m², pflegeleicht, bügelfrei

Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
EAN Stück:
9004908038432
Höhe:
1150 mm
Material:
Stoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann
14466
ab € 2,28*
Sonstiges
Bartscher
601177
ab € 89,54*
Sonstiges
Fackelmann
61503
ab € 7,29*
Sonstiges
Picard
175194
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.