Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot
Produktbild zu KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot
Anwendungsbild zu KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot
Symbol zu KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot
Logo zu KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot
Artikel-Nr.:
     3391-228875129
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30473
EAN/GTIN:
     4000270304736
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
KESPER Schneidbrett aus PE-Kunststoff, Länge: 290 mm, rot

spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000270304736
Höhe:
5 mm
Länge:
290 mm
Breite:
195 mm
Farbe:
rot
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,47*
Lager 3391
197
1
€ 9,90*
ab € 1,93*
€ 3,58*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
30480
ab € 3,27*
Sonstiges
Kesper
30481
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.