Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Vintage« Holzpalette, Höhe: 30 mm, Länge: 200 mm, Breite: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Vintage« Holzpalette, Höhe: 30 mm, Länge: 200 mm, Breite: 120 mm
Produktbild zu »Vintage« Holzpalette, Höhe: 30 mm, Länge: 200 mm, Breite: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228800300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26121T
EAN/GTIN:
     8015457061216
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holz palette
»Vintage« Holzpalette, Höhe: 30 mm, Länge: 200 mm, Breite: 120 mm

»Vintage«
Die Bretter in Paletten-Form sind perfekt für außergewöhnliches Präsentieren. Der Vintage-Look bringt einen trendigen Touch auf jeden Tisch. Das verwendete Holz ist für den Lebensmittelkontakt ausgerichtet: dennoch empfiehlt sich das Verwenden einer Unterlage/Serviette, um die Holzoberfläche zu schonen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8015457061216
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Länge:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.