Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»D5« Hand-Dosenöffner Zangendosenöffner-Prinzip, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »D5« Hand-Dosenöffner Zangendosenöffner-Prinzip, Länge: 180 mm
Produktbild zu »D5« Hand-Dosenöffner Zangendosenöffner-Prinzip, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227796001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     9006277960017
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner
»D5« Hand-Dosenöffner Zangendosenöffner-Prinzip, Länge: 180 mm

»D05«
Zum Öffnen von kleinen und grossen, runden und ovalen Dosen. Mit Handkurbel, für leichtes Öffnen, Teile aus Edelstahl rostfrei und Spezialkunststoff, jederzeit in Wasser oder Spülmaschine zu reinigen. Verschleißteile - Messer und Rädchen - einfach und mühelos erneuerbar.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277960017
Länge:
180 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
95500022
ab € 14,90*
Sonstiges
k.A.
95500005
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.