Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Gemüsemesser mit Welle, Klingenlänge: 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser mit Welle, Klingenlänge: 110 mm
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser mit Welle, Klingenlänge: 110 mm
Logo zu GIESSER Gemüsemesser mit Welle, Klingenlänge: 110 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227793008
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 WSP 10 REC
EAN/GTIN:
     4010303009040
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser
GIESSER Gemüsemesser mit Welle, Klingenlänge: 110 mm

Die Klinge: aus hochwertigem Molybdän-Stahl. Sicheres Arbeiten garantieren die abgerundeten Messerrücken. Durch Handabzug entsteht eine perfekt geglättete Schneide für höchste Schärfe. Jede Klinge zeichnet sich durch leichte Nachschleifbarkeit aus.

Der Griff: aus weichem Material (TPE) bietet hohen Komfort bei Nässe und Fett. Das ergonomische Design garantiert rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303009040
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
205 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,50*
Lager 3391
617
€ 9,90*
ab € 3,30*
€ 5,54*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.