Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer Edelstahl rostfrei , poliert, mit Kunststoffeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Treteimer Edelstahl rostfrei , poliert, mit Kunststoffeinsatz
Produktbild zu Treteimer Edelstahl rostfrei , poliert, mit Kunststoffeinsatz
Artikel-Nr.:
     3391-227773505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer Edelstahl rostfrei , poliert, mit Kunststoffeinsatz

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025457404351
Höhe:
265 mm
Inhalt:
3 l
ø:
170 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.