Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Produktbild zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Symbol zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Logo zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Logo zu APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772657
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40196
EAN/GTIN:
     4004133401969
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb eckig, braun, Höhe: 85 mm, Länge: 315 mm




Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133401969
Höhe:
85 mm
Länge:
315 mm
Breite:
220 mm
Farbe:
braun
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,94*
€ 7,52*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,57*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,63*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,72*
€ 9,91*
Lager 3391
5
€ 9,90*
ab € 7,27*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.