| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227772654 Herst.-Nr.: 40135 EAN/GTIN: 4004133401358 |
| |
|
| | |
| APS »Economic« Tisch-/Buffetkorb rund, beige, Höhe: 85 mm, ø: 255 mm
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4004133401358 | Höhe: | 85 mm | ø: | 255 mm | Farbe: | beige | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb durchmesser 26 cm, brot- und obstkorb, brot- und obstkorb rund, Brotbeutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,15* | € 6,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,65* | € 8,51* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,79* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|