Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Produktbild zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Produktbild zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Produktbild zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Symbol zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Symbol zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Logo zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Logo zu APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772558
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12399
EAN/GTIN:
     4004133123991
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
APS »Globe« Suppen-Kugel, Inhalt: 10,00 Liter, Höhe: 320 mm, ø: 480 mm

  • die Deckelbremse sorgt für langsames Schließen
  • abnehmbarer Deckel mit Wasserrücklaufsystem
  • Kondenswasser wird in das Wasserbecken zurückgeführt
  • für alle Herdarten geeignet, auch für Induktionskochplatten


hochglanzpoliert, inkl. Speisenbehälter, mit einhängbarer Löffelablage, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeverteilung, für Induktionsplatten geeignet, einfaches Anbringen und Entfernen des Deckels, hitzeisolierende Griffe (Lieferung ohne Löffel)

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133123991
Höhe:
320 mm
Inhalt:
10 l
ø:
480 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Chafing-Dish, Suppen-Chafingdish, globeform, Suppencontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 255,11*
4 Tage
140
€ 4,95*
ab € 218,78*
€ 262,58*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 263,78*
Lager 3391
14
€ 9,90*
ab € 275,79*
€ 329,58*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 320,43*
€ 381,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-12291
ab € 10,12*
Zubehör
Assheuer + Pott
12396
ab € 48,55*
Zubehör
Assheuer + Pott
12397
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.