Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Produktbild zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Symbol zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Symbol zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Symbol zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Logo zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Logo zu APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772437
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83409
EAN/GTIN:
     4004133834095
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
APS »Pure« Schale, weiss, Inhalt: 1,50 Liter, Höhe: 90 mm, Länge: 190 mm

Durch das zeitlose und klare Design ist PURE in jedem Umfeld einsetzbar, die Farbvarianten schaffen Gestaltungsspielraum. Jeder Einsatzbereich ist durch sechs unterschiedliche Größen abgedeckt.

Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
EAN Stück:
4004133834095
Höhe:
90 mm
Inhalt:
1,5 l
Länge:
190 mm
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin (MF)
... > Melamin > Pure > Schale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,53*
€ 16,54*
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 16,81*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 16,96*
Lager 3391
184
€ 9,90*
ab € 14,61*
€ 19,10*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-83600
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.