Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Produktbild zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Symbol zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Logo zu APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772435
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83403
EAN/GTIN:
     4004133834033
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS »Pure« Tablett, weiß, Höhe: 30 mm, Länge: 355 mm, Breite: 180 mm

Durch das zeitlose und klare Design ist PURE in jedem Umfeld einsetzbar, die Farbvarianten schaffen Gestaltungsspielraum. Jeder Einsatzbereich ist durch sechs unterschiedliche Größen abgedeckt.

Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
EAN Stück:
4004133834033
Länge:
355 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Melamin (MF)
... > Melamin > Pure > Tablett
Weitere Suchbegriffe: gn tablett melamin, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Melaminplatte, Melamintablett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 10,98*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,32*
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,40*
Lager 3391
45
1
€ 9,90*
ab € 9,18*
€ 12,68*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 10,40*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.