Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Produktbild zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Symbol zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Symbol zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Symbol zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Logo zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Logo zu APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772359
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11498
EAN/GTIN:
     4004133114982
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
APS »Little« Buffet-Leiter, Höhe: 480 mm, ø: 300 mm

»Little«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133114982
Höhe:
480 mm
ø:
300 mm
Ausführung:
12-teiliges Set: 4 Glasschalen ø 140 cm 0,5 Liter, 4 klappbare Schutzdeckel mit Beschriftungsfenster, 1 Leiter, 1 Doppelring, 2 Einzelringe, einfach und individuell zusammensetzbar
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,98*
€ 82,92*
6 Tage
57
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 85,43*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 85,83*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 99,33*
€ 122,48*
Lager 3391
4
€ 9,90*
ab € 104,97*
€ 129,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
10003
ab € 1,34*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11868
ab € 6,65*
Zubehör
ARC International
ARC V4034
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.