Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Produktbild zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Symbol zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Symbol zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Symbol zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Logo zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Logo zu APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772351
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10771
EAN/GTIN:
     4004133107717
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS Karaffe/Kanne, mit transparentem Deckel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 300 mm

Schraubdeckel mit aromadichtem Verschluss

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133107717
Höhe:
300 mm
Inhalt:
1,6 l
ø:
110 mm
Farbe:
mit transparentem Deckel
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,94*
€ 12,58*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,77*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 12,86*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 12,16*
€ 16,26*
Lager 3391
19
€ 9,90*
ab € 12,67*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000012
ab € 2,68*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000005
ab € 2,19*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000018
ab € 1,81*
Sonstiges
Roltex
AMP.10012000021
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.