Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Produktbild zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Logo zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772339
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30240
EAN/GTIN:
     4004133302402
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 85 mm, Länge: 240 mm, Breite: 190 mm

Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
EAN Stück:
4004133302402
Länge:
240 mm
Höhe:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,56*
€ 12,32*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,61*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,78*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 12,20*
€ 17,09*
Lager 3391
78
€ 9,90*
ab € 12,65*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.