Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm
Produktbild zu APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm
Logo zu APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm
Logo zu APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772286
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4004133107076
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Saft-Dispenser
Saft-Spender
Saftdispenser
APS Ablasshahn, Höhe: 46 mm, Länge: 55 mm, Breite: 30 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133107076
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Länge:
55 mm
passend zu:
6 Liter
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Saftspender, assheuer + pott saftdispenser, saft dispenser, Ablasshahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,53*
€ 38,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 38,81*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 41,62*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 40,36*
€ 53,47*
Lager 3391
19
€ 9,90*
ab € 42,84*
€ 56,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
10700
ab € 180,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.