Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Produktbild zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Logo zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772276
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36025
EAN/GTIN:
     4004133360259
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,50 Liter, Höhe: 210 mm, ø: 210 mm

innen mattiert, außen poliert, mit massiven Griffen, Rand eingerollt

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133360259
Höhe:
210 mm
ø:
210 mm
Inhalt:
3,5 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,96*
€ 14,05*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,44*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,55*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 13,83*
€ 18,88*
Lager 3391
30
€ 9,90*
ab € 14,83*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
36069
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.