Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Produktbild zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Logo zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Logo zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772162
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     384
EAN/GTIN:
     4004133003842
Suchbegriffe:
Buffettablett
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 635 mm, Breite: 445 mm

mit Dekorrand

Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
EAN Stück:
4004133003842
Länge:
635 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tablett Gastronomie, gn tablett edelstahl, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Buffetplatte, Edelstahlplatte, Servierplatte, Serviertablett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,98*
€ 21,28*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 21,76*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 21,92*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 28,81*
Lager 3391
32
€ 9,90*
ab € 23,40*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-382
ab € 5,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-3824
ab € 5,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-383
ab € 4,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
385
ab € 14,88*
Sonstiges
Assheuer + Pott
381
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.